DCN 210-168-25.4R-8D Boorhuis met verwisselbare koppen, interne koelgaten en een cilindrische schacht, boordiepte 8xD

Artikelnummer: 3202728
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3202728
EAN/GTIN 7291075278941
Nummer fabrikant 3202728
L-nummer L24040 321

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boor bodies, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1″, snijdiameter (DC) 0,827″, plaats zadel maatcode (SSC) 21,0, totale lengte (OAL) 10,12″, bruikbare lengte (LU) 6,76″

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED): 1,26″
  • aansluitcode machinezijde (CCMS): Cylindricalaansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelmiddelThru
  • snijdiameter (DC): 0,827″
  • snijdiameter maximum (DCX):″
  • snijdiameter minimum (DCN): 0,827″
  • decimale diameter: 0,827″
  • flensdiameter
  • flensdiameter (Functionele waarde: 1,26″
  • : 0,862 Functionele lengte: 7,77″
  • insert Seat Size Code (SSC): 21.0
Lengte Groep: 8xD
  • Master Insert Identification (MIID): ICP 210
  • totale lengte (OAL): 10.12″
  • puntlengte (PL): 0,15″
  • uitstekende lengte (LPR): 7,92″
  • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 2,2″
  • schachttype: Round
  • bruikbare lengte (LU): 6,76″
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen