DCN 110-055-15.87R-5D Boorhuis met verwisselbare koppen, interne koelgaten en een cilindrische schacht, boordiepte 5xD

Artikelnummer: 3202626
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3202626
EAN/GTIN 7291075243307
Nummer fabrikant 3202626
L-nummer L24040 917

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 5/8″, snijdiameter (DC) 0,433″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 11,0, totale lengte (OAL) 4,71″, bruikbare lengte (LU) 2,24″

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED): 0,79″
  • aansluitcode machinezijde (CCMS): Cylindrical
  • aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 5/8″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelmiddelThru
  • snijdiameter (DC): 0,433″
  • snijdiameter maximum (DCX): 0,449 0,79″
  • snijdiameter minimum (DCN LF): 0,433″
  • decimale equivalent: 0,433″
  • flensdiameter: 2,741″
  • insert Seat Size Code (SSC): 11.0
Lengte Groep: 5xD
  • Master Insert Identification (MIID): ICP 110
  • totale lengte (OAL): 4,71″
  • Point Length (PL): 0,079″
  • uitstekende lengte (LPR): 2,82″
  • Shank diameter tolerantie (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 1,89″
  • schachttype: Round
  • bruikbare lengte (LU): 2,24″
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles