DCN 110-017-15.87R-1.5D Boorlichaam met verwisselbare koppen, interne koelmiddelgaten en een cilindrische schacht, boordiepte 1,5xD

Artikelnummer: 3202625
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3202625
EAN/GTIN 7291075279771
Nummer fabrikant 3202625
L-nummer L24040 916

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 5/8″, snijdiameter (DC) 0,433″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 11,0, totale lengte (OAL) 3,19″, bruikbare lengte (LU) 0,73″

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED): 0,79″
  • aansluitcode machinezijde (CCMS): Cylindrical
  • aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 5/8″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelmiddelThru
  • snijdiameter (DC): 0,433″
  • snijdiameter maximum (DCX): 0,449 0,79″
  • snijdiameter minimum (DCN LF): 0,433″
  • decimale equivalent: 0,433″
  • flensdiameter: 1,221″
  • insert Seat Size Code (SSC): 11.0
Lengte Groep: 2xD
  • Master Insert Identification (MIID): ICP 110
  • totale lengte (OAL): 3,19″
  • Point Length (PL): 0,079″
  • uitstekende lengte (LPR): 1,3″
  • Shank diameter tolerantie (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 1,89″
  • schachttype: Round
  • bruikbare lengte (LU): 0,73″
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen