DR21.4-107-25.4-07-5D-N Indexeerbare vierkante wisselplaatboren met koelgaten, boordiepte 5xD

Artikelnummer: 3202586
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie DR-TWIST
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3202586
EAN/GTIN 7291075289404
Nummer fabrikant 3202586
L-nummer L24150 100

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare boorlichamen, snijdiameter (DC) 0,844″, totale lengte (OAL) 8,07″, bruikbare lengte (LU) 4,21″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 0,844″
  • snijdiameter maximum (DCX): 0,94″decimaal equivalent: 0,844″
  • flensdiameter (DF): 1-1/4″
  • functionele lengte (LF): 5,07″Lengte groep: 5xD
  • Master Insert Identification (MIID): SOMX Lengte: Lengte″totale lengte: 8,07
  • lengte: Lengte: 5,07″
  • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 3″
  • bruikbare lengte (LU): 4,21″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "DR-TWIST" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen