DR18.0-090-25.4-06-5D-N Indexeerbare vierkante wisselplaatboren met koelmiddelboringen, boordiepte 5xD

Artikelnummer: 3202581
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie DR-TWIST
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3202581
EAN/GTIN 7291075289374
Nummer fabrikant 3202581
L-nummer L24150 97

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare boorlichamen, snijdiameter (DC) 0,709″, totale lengte (OAL) 7,39″, bruikbare lengte (LU) 3,54″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 0,709″
  • snijdiameter maximum (DCX): 0,776″decimaal equivalent: 0,709″
  • flensdiameter (DF): 1-1/4″
  • functionele lengte (LF): 4,369″Lengte groep: 5xD
  • Master Insert Identification (MIID): SOMX Lengte: Lengte: 7,39″totale lengte:
  • lengte: 4,39″
  • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 3″
  • bruikbare lengte (LU): 3,54″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "DR-TWIST" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen