DR14.7-074-19.05-05-5D-N Indexeerbare vierkante wisselplaatboren met koelmiddelboringen, boordiepte 5xD

Artikelnummer: 3202575
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie DR-TWIST
    Producttype Wisselplaatboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3202575
    EAN/GTIN 7291075289312
    Nummer fabrikant 3202575
    L-nummer L24150 92

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Indexeerbare boorlichamen, snijdiameter (DC) 0,578″, totale lengte (OAL) 6,74″, bruikbare lengte (LU) 2,89″

    Kenmerk:

    • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
    • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
    • snijdiameter (DC): 0,578″
    • snijdiameter maximum (DCX): 0,649″
    • decimaal equivalent: 0,578″
    • flensdiameter (DF): 1,09″
    • functionele lengte (LF): 3,723″
    • Lengte groep: 5xD
    • Master Insert Identification (MIID): SOMX 05
    • Lengte: Totale lengte: 6,74″Lengte: 3,74″
    • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
    • schachtlengte (LS): 3″
    • bruikbare lengte (LU): 2,89″

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "DR-TWIST" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen