DR11.91-036-15.87-04-3D-N Indexeerbare vierkante wisselplaatboren met koelgaten, boordiepte 3xD

Artikelnummer: 3202558
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie DR-TWIST
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3202558
EAN/GTIN 7291075203905
Nummer fabrikant 3202558
L-nummer L24150 91

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare boorlichamen, snijdiameter (DC) 0,469″, totale lengte (OAL) 5,15″, bruikbare lengte (LU) 1,41″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 5/8″Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 0,469″
  • snijdiameter maximum (DCX): 0,49″decimaal equivalent: 0,469″
  • flensdiameter (DF): 0,984″
  • functionele lengte (LF)″: 2,136″Lengte groep: 3xD
  • Master Insert Identification (MIID): AOMT 040204-90DOLengte: Totale lengte: Lengte: 5,15xD
  • lengte: 2,15″
  • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 3″
  • bruikbare lengte (LU): 1,41″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "DR-TWIST" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.