DCN 140-021-15.87A-1.5D Boorlichaam met verwisselbare koppen, interne koelmiddelgaten en een platte schacht, boordiepte 1,5xD

Artikelnummer: 3202508
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3202508
EAN/GTIN 7291075292053
Nummer fabrikant 3202508
L-nummer L24040 1174

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 5/8″, snijdiameter (DC) 0,551″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 14,0, totale lengte (OAL) 3,51″, bruikbare lengte (LU) 0,93″

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED): 0,79 1,52″
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 5/8″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 0,551″
  • snijdiameter maximum (DCX): 0,567″
  • snijdiameter minimum (DCN): 0,551″
  • decimale equivalent: 0,551″
  • flensdiameter (DF): 0,79″
  • functionele lengte (insert) 2xD
  • Identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): ICP 140
  • totale lengte (OAL): 3,51″
  • puntlengte (PL): 0,1″
  • uitstekende lengte (LPR): 1,62″
  • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 1,89″
  • schachttype: Weldon
  • bruikbare lengte (LU): 0,93″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen