DCN 140-112-15.87A-8D Boorhuis met verwisselbare koppen, interne koelgaten en een platte schacht, boordiepte 8xD

Artikelnummer: 3202482
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Producttype Wisselplaatboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3202482
    EAN/GTIN 7291075293258
    Nummer fabrikant 3202482
    L-nummer L24040 312

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 5/8″, snijdiameter (DC) 0,551″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 14,0, totale lengte (OAL) 7,09″, bruikbare lengte (LU) 4,51″

    Kenmerk:

    • Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED): 0,79 5,1″
    • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 5/8″
    • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
    • snijdiameter (DC): 0,551″
    • snijdiameter maximum (DCX): 0,567″
    • snijdiameter minimum (DCN): 0,551″
    • decimale equivalent: 0,551″
    • flensdiameter (DF): 0,79″
    • functionele lengte (insert) 8xD
    • Identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): ICP 140
    • totale lengte (OAL): 7,09″
    • puntlengte (PL): 0,1″
    • uitstekende lengte (LPR): 5,2″
    • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
    • schachtlengte (LS): 1,89″
    • schachttype: Weldon
    • bruikbare lengte (LU): 4,51″

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen