DCN 115-058-15.87A-5D Boorlichaam met verwisselbare koppen, interne koelgaten en een platte schacht, boordiepte 5xD

Artikelnummer: 3202456
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3202456
EAN/GTIN 7291075293012
Nummer fabrikant 3202456
L-nummer L24040 1044

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 5/8″, snijdiameter (DC) 0,453″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 11,0, totale lengte (OAL) 4,81″, bruikbare lengte (LU) 2,34″

Kenmerk:

Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED):″
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 5/8″Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thrusnijdiameter (DC): 0,453″
  • snijdiameter maximum (DCX): 0,469″snijdiameter minimum (DCN):″decimale equivalent: 0,453″
  • flensdiameter (DF): 0,79″functionele lengte (insert):″
    • : 2,838
    • 0,453
    • 0,79 Stoeloegrootte: 5xD
    • Identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): ICP 115
    • totale lengte (OAL): 4,81″
    • puntlengte (PL): 0,082″
    • uitstekende lengte (LPR): 2,92″
    • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
    • schachtlengte (LS): 1,89″
    • schachttype: Weldon
    • bruikbare lengte (LU): 2,34″
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen