DCN 090-027-12.7A-3D Boorlichaam met verwisselbare koppen, interne koelmiddelgaten en een platte schacht, boordiepte 3xD

Artikelnummer: 3202440
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Producttype Wisselplaatboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3202440
    EAN/GTIN 7291075292398
    Nummer fabrikant 3202440
    L-nummer L24040 989

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1/2″, snijdiameter (DC) 0,354″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 9,0, totale lengte (OAL) 3,46″, bruikbare lengte (LU) 1,13″

    Kenmerk:

    • Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED): 0,63″
    • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1/2″Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
    • snijdiameter (DC): 0,354″
    • snijdiameter maximum (DCX): 0,37″
    • snijdiameter minimum (DCN): 0,354″
    • decimaal equivalent: 0,354″
    • flensdiameter (DF): 0,63″
    • functionele lengte (
    • 3xD
    • Identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): ICP 090
    • totale lengte (OAL): 3,46″
    • puntlengte (PL): 0,065″
    • uitstekende lengte (LPR): 1,69″
    • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
    • schachtlengte (LS): 1,77″
    • schachttype: Weldon
    • bruikbare lengte (LU): 1,13″

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen