DR120-036-16-04-3D-N Indexable Square Insert Drills with Coolant Holes, Drilling Depth 3xD

Artikelnummer: 3202321
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie DR-TWIST
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3202321
EAN/GTIN 7291075203578
Nummer fabrikant 3202321
L-nummer L24150 165

Omschrijving

Omschrijving:

Boorlichaam met WSP, snijkantdiameter (DC) 12 mm, totale lengte (OAL) 102 mm, effectieve lengte (LU) 36 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 12 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 12,4 mm
  • Bundeldiameter (DF) 20 mm
  • Functionele lengte (LF) 53,64 mm
  • L/D-bereik 3xD
  • Beschrijving van bijlage (MIID) AOMT 04
  • Totale lengte (OAL) 102 mm
  • Lengte kraag (LPR) 54 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 48 mm
  • Effectieve lengte (LU) 36 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "DR-TWIST" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.