DR26.2-105-31.75-09-4D-N Indexeerbare vierkante wisselplaatboren met koelmiddelboringen, boordiepte 4xD

Artikelnummer: 3201977
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie DR-TWIST
    Producttype Wisselplaatboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3201977
    EAN/GTIN 7291075204933
    Nummer fabrikant 3201977
    L-nummer L24150 310

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Indexeerbare boorlichamen, snijdiameter (DC) 1,031″, totale lengte (OAL) 8,47″, bruikbare lengte (LU) 4,12″

    Kenmerk:

    • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
    • snijdiameter (DC): 1,031″
    • snijdiameter maximum (DCX): 1,181″decimaal equivalent: 1,031″
    • -flensdiameter (DF): 1,654″
    • functionele lengte (LF): 5,439″Lengte groep: 4xD
    • Master Insert Identification (MIID): SOMT Lengte: Lengte: 8,47″totale lengte:
    • Lengte: Lengte: 5,47″
    • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
    • schachtlengte (LS): 3″
    • bruikbare lengte (LU): 4,12″

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "DR-TWIST" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen