DR36.5-110-38.1-12-3D-N Indexeerbare vierkante wisselplaatboren met koelmiddelboringen, boordiepte 3xD

Artikelnummer: 3201850
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie DR-TWIST
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3201850
EAN/GTIN 7291075203882
Nummer fabrikant 3201850
L-nummer L24150 301

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare boorlichamen, snijdiameter (DC) 1,437″, totale lengte (OAL) 8,77″, bruikbare lengte (LU) 4,31″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/2″Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 1,437″
  • snijdiameter maximum (DCX): 1,63″decimaal equivalent: 1,437″
  • -flensdiameter (DF): 1,969″
  • functionele lengte (LF): 5,727″Lengte groep: 3xD
  • Master Insert Identification (MIID): SOMT-lengte: 120408″lengte: Totale lengte: Lengte: 8,77 (OLengte:
  • : Lengte: Lengte: 5,77″
  • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 3″
  • bruikbare lengte (LU): 4,31″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "DR-TWIST" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen