DR55.5-111-38.1-16-2D-N Indexeerbare vierkante wisselplaatboren met koelgaten, boordiepte 2xD

Artikelnummer: 3201816
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie DR-TWIST
    Producttype Wisselplaatboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3201816
    EAN/GTIN 7291075185249
    Nummer fabrikant 3201816
    L-nummer L24150 102

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Indexeerbare boorlichamen, snijdiameter (DC) 2,187″, totale lengte (OAL) 8,87″, bruikbare lengte (LU) 4,37″

    Kenmerk:

    • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/2″Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
    • snijdiameter (DC): 2,187″
    • snijdiameter maximum (DCX): 2,224″decimaal equivalent:″
    • -flensdiameter (DF): 2,362″
    • functionele lengte (LF): 5,804″Lengte groep: 2xD
    • Master Insert Identification (MIID): SOMT 16
    • Lengte: 8,87″totale lengte: Lengte: 2,187
    • Lengte: Lengte: Lengte: 5,87″
    • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
    • schachtlengte (LS): 3″
    • bruikbare lengte (LU): 4,37″

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "DR-TWIST" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen