DR31.8-064-31.75-09-2D-N Indexeerbare vierkante wisselplaatboren met koelgaten, boordiepte 2xD

Artikelnummer: 3201801
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie DR-TWIST
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3201801
EAN/GTIN 7291075185096
Nummer fabrikant 3201801
L-nummer L24150 368

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Drill bodies, snijdiameter (DC) 1-1/4″, totale lengte (OAL) 6,8″, bruikbare lengte (LU) 2-1/2″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 1-1/4″
  • snijdiameter maximum (DCX): 1,28″decimale equivalent: 1,25″
  • flensdiameter (DF):″
  • functionele lengte (LF): 3,762″Lengte groep: 2xDD
  • Master Insert Identification (MIG):″totale lengte: Lengte: 6,8 (Lengte: 1,654
  • Lengte: 3,8″
  • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 3″
  • bruikbare lengte (LU): 2-1/2″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "DR-TWIST" Bekijk alles