DR30.2-060-31.75-09-2D-N Indexeerbare vierkante wisselplaatboren met koelgaten, boordiepte 2xD

Artikelnummer: 3201799
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie DR-TWIST
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3201799
EAN/GTIN 7291075185072
Nummer fabrikant 3201799
L-nummer L24150 367

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare boorlichamen, snijdiameter (DC) 1,187″, totale lengte (OAL) 6,67″, bruikbare lengte (LU) 2,38″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 1,187″
  • snijdiameter maximum (DCX): 1,24″decimaal equivalent: 1,187″
  • -flensdiameter (DF): 1,654″
  • functionele lengte (LF): 3,634″Lengte groep: 2xD
  • Master Insert Identification (MIID): SOMT Lengte: Lengte: 6,67″Lengte: Totale lengte:
  • Lengte: 3,67″
  • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 3″
  • bruikbare lengte (LU): 2,38″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "DR-TWIST" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen