DR047-094-40-16-2D-N Indexable Square Insert Drills with Coolant Holes, Drilling Depth 2xD

Artikelnummer: 3201779
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie DR-TWIST
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3201779
EAN/GTIN 7291075184686
Nummer fabrikant 3201779
L-nummer L24150 245

Omschrijving

Omschrijving:

Boorlichaam met WSP, snijkantdiameter (DC) 47 mm, totale lengte (OAL) 198 mm, effectieve lengte (LU) 94 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 47 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 52 mm
  • Bundeldiameter (DF) 60 mm
  • Functionele lengte (LF) 128,59 mm
  • L/D-bereik 2xD
  • Beschrijving van bijlage (MIID) SOMT 16
  • Totale lengte (OAL) 198 mm
  • Lengte kraag (LPR) 130 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 68 mm
  • Effectieve lengte (LU) 94 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "DR-TWIST" Bekijk alles