DR38.1-152-38.1-12-4D-N Indexeerbare vierkante wisselplaatboren met koelmiddelboringen, boordiepte 4xD

Artikelnummer: 3201503
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie DR-TWIST
    Producttype Wisselplaatboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3201503
    EAN/GTIN 7291075204797
    Nummer fabrikant 3201503
    L-nummer L24150 340

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Indexable Drill bodies, snijdiameter (DC) 1-1/2″, totale lengte (OAL) 10.46″, bruikbare lengte (LU) 6″

    Kenmerk:

    • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/2″
    • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
    • snijdiameter (DC): 1-1/2″
    • snijdiameter maximum (DCX): 1,65″
    • decimaal equivalent: 1,5 46″
    • flensdiameter (DF): 1,99″
    • functionele lengte (LF): 7,415″
    • Lengte groep: 4xD
    • Master Insert Identification (MIG) 7,46″
    • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
    • schachtlengte (LS): 3″
    • bruikbare lengte (LU): 6″

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "DR-TWIST" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen