DR28.6-114-31.75-09-4D-N Indexeerbare vierkante wisselplaatboren met koelmiddelboringen, boordiepte 4xD

Artikelnummer: 3201496
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie DR-TWIST
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3201496
EAN/GTIN 7291075204735
Nummer fabrikant 3201496
L-nummer L24150 81

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Drill bodies, snijdiameter (DC) 1-1/8″, totale lengte (OAL) 8,8″, bruikbare lengte (LU) 4-1/2″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 1-1/8″
  • snijdiameter maximum (DCX): 1,22″decimale equivalent: 1,125″
  • flensdiameter (DF):″
  • functionele lengte (LF): 5,766″Lengte groep: 4xD
  • Master Insert Identification (MIG):″totale lengte: Lengte: 8,8 (Lengte: 1,654
  • Lengte: 5,8″
  • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 3″
  • bruikbare lengte (LU): 4-1/2″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "DR-TWIST" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.