DR23.8-072-25.4-07-3D-N Indexeerbare vierkante wisselplaatboren met koelgaten, boordiepte 3xD

Artikelnummer: 3201401
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie DR-TWIST
    Producttype Wisselplaatboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3201401
    EAN/GTIN 7291075203769
    Nummer fabrikant 3201401
    L-nummer L24150 78

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Indexeerbare boorlichamen, snijdiameter (DC) 0,937″, totale lengte (OAL) 6,68″, bruikbare lengte (LU) 2,81″

    Kenmerk:

    • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
    • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
    • snijdiameter (DC): 0,937″
    • snijdiameter maximum (DCX): 1,02″
    • decimale equivalent: 0,937″
    • flensdiameter (DF): 1,26″
    • functionele lengte (LF): 3,652″
    • Lengte groep: 3xD
    • Master Insert Identification (MIID): SOMX 070305-DDE
    • Lengte: Totale lengte: 6,68 (OLengte: 3,68″
    • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
    • schachtlengte (LS): 3″
    • bruikbare lengte (LU): 2,81″

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "DR-TWIST" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen