• Liebe Kunden, vom 23.12.2024 bis zum 01.01.2025 haben wir geschlossen. Ab dem 02.01.2025 sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen schöne Weihnachtstage und ein erfolgreiches Jahr 2025!

DR235-047-25-07-2D-N Indexable Square Insert Drills with Coolant Holes, Drilling Depth 2xD

Artikelnummer: 3201377
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid
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
Serie DR-TWIST
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3201377
EAN/GTIN 7291075184457
Nummer fabrikant 3201377
L-nummer L24150 174

Omschrijving

Omschrijving:

Boorlichaam met WSP, snijkantdiameter (DC) 23,5 mm, totale lengte (OAL) 123 mm, effectieve lengte (LU) 47 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 23,5 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 25,7 mm
  • Bundeldiameter (DF) 32 mm
  • Functionele lengte (LF) 66,29 mm
  • L/D-bereik 2xD
  • Beschrijving van bijlage (MIID) SOMX 07
  • Totale lengte (OAL) 123 mm
  • Lengte kraag (LPR) 67 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 56 mm
  • Effectieve lengte (LU) 47 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "DR-TWIST" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen