DR17.9-036-19.05-05-2D-N Indexeerbare vierkante wisselplaatboren met koelgaten, boordiepte 2xD

Artikelnummer: 3201357
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie DR-TWIST
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3201357
EAN/GTIN 7291075184938
Nummer fabrikant 3201357
L-nummer L24150 309

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare boorlichamen, snijdiameter (DC) 0,703″, totale lengte (OAL) 5,23″, bruikbare lengte (LU) 1,41″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 0,703″
  • snijdiameter maximum (DCX): 0,736″
  • decimaal equivalent: 0,703″
  • flensdiameter (DF): 1,102″
  • functionele lengte (LF): 2,209″
  • Lengte groep: 2xD
  • Master wisselplaat identificatie (MIID): SOMX 05
  • Lengte: Lengte: 2xLengte: 5,23″totale lengte: 2,23″
  • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 3″
  • bruikbare lengte (LU): 1,41″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "DR-TWIST" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen