DR15.1-060-19.05-05-4D-N Indexeerbare vierkante wisselplaatboren met koelmiddelboringen, boordiepte 4xD

Artikelnummer: 3201334
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie DR-TWIST
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3201334
EAN/GTIN 7291075204575
Nummer fabrikant 3201334
L-nummer L24150 300

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare boorlichamen, snijdiameter (DC) 0,594″, totale lengte (OAL) 6,2″, bruikbare lengte (LU) 2,38″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 0,594″
  • snijdiameter maximum (DCX): 0,681″
  • decimaal equivalent: 0,594″
  • flensdiameter (DF): 1,102″
  • functionele lengte (LF): 3,182″
  • Lengte groep: 4xD
  • Master Insert Identification (MIID): SOMX 05
  • Lengte: Lengte: 4xLengte: 6,2″totale lengte: 3,2″
  • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 3″
  • bruikbare lengte (LU): 2,38″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "DR-TWIST" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen