boorstanghouder links, HSK-T, Schacht-⌀ / plaatafmeting − A-maat: 63/15-180mm

Artikelnummer: 320101 63/15-180
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ / plaatafmeting − A-maat (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Opnamenorm: ISO 12164-3
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ 63 mm
Plaatafmeting 15
Opname HSK-T
Inzetsoort links
Opnamenorm ISO 12164-3
Inwendige koeling ja
Afkoppellengte A-maat 180 mm
Nuttige lengte LN 154 mm
Minimale voorboor-⌀ D1 min 50 mm
As-puntafstand f 27 mm
geschikte wisselplaat DN.. 1506..
Reservedeel P05
Instelhoek κ 107,5 graden
Schachttype Holle-schachtconus
Producttype Boorstanghouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 320101 63/15-180
EAN/GTIN 2050001715616
Nummer fabrikant HA6.PDF.LQC.180

Omschrijving

Tip:

bijpassende HP-nippel nr. 320001 apart bestellen! Reservedelen nr. 320610320626 vindt u in de reserveonderdelenlijst.
PSC-spanpen op aanvraag.