DCT 175-036-25.4-3/4UNF Boorlichaam met verwisselbare koppen, afschuininzetstukken, interne koelvloeistof en één platte schacht. Gebruikt voor voorloopvlakgaten.

Artikelnummer: 3200994
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3200994
EAN/GTIN 7291075167054
Nummer fabrikant 3200994
L-nummer L24040 394

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boor bodies, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1″, snijdiameter (DC) 0,689″, plaats zadel maatcode (SSC) 17,0, totale lengte (OAL) 4,52″, bruikbare lengte (LU) 1,86″

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter (BD): 0,88″
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 0,689″
  • snijdiameter maximum (DCX): 0,707″
  • snijdiameter minimum (DCN): 0,681″
  • decimaal equivalent: 0,689″
  • plaatplaatsgrootte code (SSC): 17.0PR
  • totale lengte (OAL): 4,52″LPL (LPL): 0,124 2,32″
  • schachtlengte (LS): 2,2″
  • bruikbare lengte (LU): 1,86″

Geschikte producten

Inserts

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.