DCM 100-033-10B-3.5D Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant, Flat Shank, No Flange, Drilling Depth 3.5xD, for Chamfering Holder

Artikelnummer: 3200973
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie UNICHAMDRILL
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3200973
EAN/GTIN 7291075158724
Nummer fabrikant 3200973
L-nummer L24040 473

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorlichamen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 10 mm, maataanduiding snij-inzetzitting (SSC) 10.0, totale lengte (OAL) 86 mm, effectieve lengte (LU) 33 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 10 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter, max. (DCX) 10,4 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 10 mm
  • Functionele lengte (LF) 41,18 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 10,0 in
  • L/D-bereik 4xD
  • Beschrijving van bijlage (MIID) IDI 100
  • Totale lengte (OAL) 86 mm
  • Puntlengte (PL) 1.829 mm
  • Lengte kraag (LPR) 42,9 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 43 mm
  • Effectieve lengte (LU) 33 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "UNICHAMDRILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen