DCM 130-104-16A-8D Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and One Flat Shank. Drilling Depth: 8xD

Artikelnummer: 3200950
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CHAMDRILL
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3200950
EAN/GTIN 7291075170313
Nummer fabrikant 3200950
L-nummer L24040 590

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorkoppen, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm, maataanduiding snij-inzetstuk (SSC) 13,0, totale lengte (OAL) 169,5 mm, effectieve lengte (LU) 104 mm

Kenmerk:

  • Diameter van de behuizing verkleind (BDRED) 20 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter, max. (DCX) 13,9 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 13 mm
  • Bundeldiameter (DF) 20 mm
  • Functionele lengte (LF) 119,13 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 13,0 in
  • L/D-bereik 8xD
  • Voer de naam (MIID) IDI 130-SG in
  • Totale lengte (OAL) 169,5 mm
  • Puntlengte (PL) 2,37 mm
  • Lengte kraag (LPR) 121,5 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 48 mm
  • Effectieve lengte (LU) 104 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "CHAMDRILL" Bekijk alles