Boorstanghouder rechts, HSK-T, Schacht-⌀ / plaatafmeting − A-maat: 63/11-160mm

Artikelnummer: 320095 63/11-160
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ / plaatafmeting − A-maat (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Opnamenorm: ISO 12164-3
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ 63 mm
Plaatafmeting 11
Opname HSK-T
Inzetsoort rechts
Opnamenorm ISO 12164-3
Inwendige koeling ja
Afkoppellengte A-maat 160 mm
Minimale voorboor-⌀ D1 min 40 mm
As-puntafstand f 22 mm
geschikte wisselplaat DC.. 11T3..
Reservedeel S05
Instelhoek κ 107,5 graden
Schachttype Holle-schachtconus
Producttype Boorstanghouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 320095 63/11-160
EAN/GTIN 2050001715104
Nummer fabrikant HA6.BDB.RQB.160

Omschrijving

Tip:

bijpassende HP-nippel nr. 320001 apart bestellen! Reservedelen nr. 320610320626 vindt u in de reserveonderdelenlijst.
PSC-spanpen op aanvraag.