Klemdraaihouder neutraal 6316-100HP mm

Artikelnummer: 320080 6316-100HP
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ / plaatafmeting − A-maat (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Opnamenorm: ISO 12164-3
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Schacht-⌀ 63 mm
    Opname HSK-T
    Inzetsoort neutraal
    Opnamenorm ISO 12164-3
    Inwendige koeling ja
    Afkoppellengte A-maat 100 mm
    geschikte wisselplaat VB.. 1604..
    Reservedeel S07
    Schachttype Holle-schachtconus
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 320080 6316-100HP
    EAN/GTIN 2050002004764
    Nummer fabrikant HA6.KVF.NVA.100-HP

    Omschrijving

    Tip:

    PSC-spanpen op aanvraag.
    bijpassende HP-nippel nr. 320001 apart bestellen! Reservedelen nr. 320610320626 vindt u in de reserveonderdelenlijst.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen