DCM 210-105-25.4A-5D Boorlichaam met verwisselbare koppen, interne koelmiddelgaten en een platte schacht. Boordiepte: 5xD

Artikelnummer: 3200689
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie CHAMDRILL
Producttype Wisselplaatboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3200689
EAN/GTIN 7291075102154
Nummer fabrikant 3200689
L-nummer L24040 332

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boor bodies, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1″, snijdiameter (DC) 0,827″, plaats zadel maatcode (SSC) 21,0, totale lengte (OAL) 7,43″, bruikbare lengte (LU) 4,13″

Kenmerk:

Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED):″Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thrusnijdiameter (DC): 0,827″
  • snijdiameter maximum (DCX): 0,862″
  • snijdiameter minimum (DCN):″decimaal equivalent: 0,827″
  • flensdiameter (DF): 1,26″
  • functionele lengte (LF): 5,08″
    • : 0,827
    • -code: 1,26
    • -plaatgrootte: 5xD
    • -identificatie van de hoofdsnijplaat (MIID): IDI 210-SG
    • totale lengte (OAL): 7,43″
    • puntlengte (PL): 0,15″
    • uitstekende lengte (LPR): 5,23″
    • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
    • schachtlengte (LS): 2,2″
    • bruikbare lengte (LU): 4,13″
  • Geschikte producten

    Uit dezelfde serie "CHAMDRILL" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen