DCM 250-075-25A-3D 8-20.5 dia. drills using interchangeable bits L=3xD.

Artikelnummer: 3200678
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie CHAMDRILL
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3200678
EAN/GTIN 7291075101416
Nummer fabrikant 3200678
L-nummer L24040 1259

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorlichamen, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm, snijdiameter (DC) 25 mm, code snijinzetzitting (SSC) 25,0, totale lengte (OAL) 165 mm, effectieve lengte (LU) 75 mm

Kenmerk:

  • Diameter van de behuizing verkleind (BDRED) 32 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 25 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 25,9 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 25 mm
  • Bundeldiameter (DF) 32 mm
  • Functionele lengte (LF) 104,45 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 25,0 in
  • L/D-bereik 3xD
  • Voer de naam (MIID) IDI 250-SG in
  • Totale lengte (OAL) 165 mm
  • Puntlengte (PL) 4,55 mm
  • Lengte kraag (LPR) 109 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 56 mm
  • Effectieve lengte (LU) 75 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "CHAMDRILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen