DCM 095-028-12.7A-3D Boorlichaam met verwisselbare koppen, interne koelmiddelgaten en één platte schacht. Boordiepte: 3xD

Artikelnummer: 3200650
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie CHAMDRILL
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3200650
EAN/GTIN 7291075101881
Nummer fabrikant 3200650
L-nummer L24040 320

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1/2″, snijdiameter (DC) 0,374″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 9,0, totale lengte (OAL) 3,45″, bruikbare lengte (LU) 1,1″

Kenmerk:

Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED):″
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1/2″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thrusnijdiameter (DC): 0,374″
  • snijdiameter maximum (DCX):″
  • snijdiameter minimum (DCN):″decimale equivalent: 0,374″
  • flensdiameter (DF): 0,63″
  • functionele lengte (insert): 1,612″
    • : 0,374 Stoeloegrootte: 0,63
    • : 0,39 Lengte: 3xD
    • -identificatie van de hoofdsnijplaat (MIID): IDI 095-SG
    • totale lengte (OAL): 3,45″
    • puntlengte (PL): 0,068″
    • uitstekende lengte (LPR): 1,68″
    • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
    • schachtlengte (LS): 1,77″
    • bruikbare lengte (LU): 1,1″
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "CHAMDRILL" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen