DCM 170-085-19.05A-5D Boorlichaam met verwisselbare koppen, interne koelmiddelgaten en één platte schacht. Boordiepte: 5xD

Artikelnummer: 3200582
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie CHAMDRILL
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3200582
EAN/GTIN 7291075102079
Nummer fabrikant 3200582
L-nummer L24040 272

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 3/4″, snijdiameter (DC) 0,669″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 17,0, totale lengte (OAL) 6,2″, bruikbare lengte (LU) 3,35″

Kenmerk:

Lichaamsdiameter verkleind (BDRED):″Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thrusnijdiameter (DC): 0,669″
  • snijdiameter maximum (DCX):″snijdiameter minimum (DCN):″decimale equivalent: 0,669″
  • flensdiameter (DF):″
  • functionele lengte (insert):″
    • : 4,108Lengte: 0,669
    • : 0,98
    • Fensdiameter: 0,98
    • Functionele Lengte: 0,705
    • : 5xD
    • -identificatie van de hoofdsnijplaat (MIID): IDI 170-SG
    • totale lengte (OAL): 6,2″
    • puntlengte (PL): 0,122″
    • uitstekende lengte (LPR): 4,23″
    • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
    • schachtlengte (LS): 1,97″
    • bruikbare lengte (LU): 3,35″
  • Geschikte producten

    Uit dezelfde serie "CHAMDRILL" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen