DCM 115-057-15.87A-5D Boorlichaam met verwisselbare koppen, interne koelmiddelgaten en één platte schacht. Boordiepte: 5xD

Artikelnummer: 3200550
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie CHAMDRILL
    Producttype Wisselplaatboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3200550
    EAN/GTIN 7291075102062
    Nummer fabrikant 3200550
    L-nummer L24040 267

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 5/8″, snijdiameter (DC) 0,453″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 11,0, totale lengte (OAL) 4,76″, bruikbare lengte (LU) 2,26″

    Kenmerk:

    Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED):″
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 5/8″Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thrusnijdiameter (DC): 0,453″
  • snijdiameter maximum (DCX): 0,469″snijdiameter minimum (DCN):″decimale equivalent: 0,453″
  • flensdiameter (DF): 0,79″functionele lengte (insert):″
    • : 2,788
    • 0,453
    • 0,79 Stoeloegrootte: 5xD
    • -identificatie van de hoofdsnijplaat (MIID): IDI 115-SG
    • totale lengte (OAL): 4,76″
    • puntlengte (PL): 0,082″
    • uitstekende lengte (LPR): 2,87″
    • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
    • schachtlengte (LS): 1,89″
    • bruikbare lengte (LU): 2,26″
  • Geschikte producten

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen