DCM 110-033-15.87A-3D Boorlichaam met verwisselbare koppen, interne koelmiddelgaten en één platte schacht. Boordiepte: 3xD

Artikelnummer: 3200545
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CHAMDRILL
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3200545
EAN/GTIN 7291075101799
Nummer fabrikant 3200545
L-nummer L24040 261

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 5/8″, snijdiameter (DC) 0,433″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 11,0, totale lengte (OAL) 3,78″, bruikbare lengte (LU) 1,3″

Kenmerk:

Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED):″
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 5/8″Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thrusnijdiameter (DC): 0,433″
  • snijdiameter maximum (DCX): 0,449″snijdiameter minimum (DCN):″decimale equivalent: 0,433″
  • flensdiameter (DF): 0,79″functionele lengte (insert):″
    • : 1,811
    • 0,433
    • 0,79 Stoeloegrootte: 3xD
    • -identificatie van de hoofdsnijplaat (MIID): IDI 110-SG
    • totale lengte (OAL): 3,78″
    • puntlengte (PL): 0,079″
    • uitstekende lengte (LPR): 1,89″
    • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
    • schachtlengte (LS): 1,89″
    • bruikbare lengte (LU): 1,3″
  • Geschikte producten

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Dit kan ook interessant zijn voor u

    Nieuwe artikelcode aanmaken

    Wijzig artikelcode

    In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.