DCM 135-040-15.87A-3D Boorlichaam met verwisselbare koppen, interne koelmiddelgaten en één platte schacht. Boordiepte: 3xD

Artikelnummer: 3200481
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie CHAMDRILL
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3200481
EAN/GTIN 7291075101744
Nummer fabrikant 3200481
L-nummer L24040 234

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 5/8″, snijdiameter (DC) 0,531″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 13,0, totale lengte (OAL) 4,19″, bruikbare lengte (LU) 1,59″

Kenmerk:

Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED):″
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 5/8″Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thrusnijdiameter (DC): 0,531″
  • snijdiameter maximum (DCX):″snijdiameter minimum (DCN):″decimale equivalent: 0,531″
  • flensdiameter (DF): 0,79″functionele lengte (insert):″
    • : 2,203 Stoeloegrootte: 0,547 Stoeloop: 0,531
    • : 0,79 Stoelopende: 3xD
    • -identificatie van de hoofdsnijplaat (MIID): IDI 135-SG
    • totale lengte (OAL): 4,19″
    • puntlengte (PL): 0,097″
    • uitstekende lengte (LPR): 2,3″
    • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
    • schachtlengte (LS): 1,89″
    • bruikbare lengte (LU): 1,59″
  • Geschikte producten

    Uit dezelfde serie "CHAMDRILL" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen