Klemdraaihouder rechts 63/16HP mm

Artikelnummer: 320015 63/16HP
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Opnamenorm: ISO 12164-3
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ 63 mm
Plaatafmeting 16
Opname HSK-T
Inzetsoort rechts
Opnamenorm ISO 12164-3
Inwendige koeling ja
Afkoppellengte A-maat 70 mm
Minimale voorboor-⌀ D1 min 80 mm
As-puntafstand f 45 mm
geschikte wisselplaat CN.. 1606..
Reservedeel P02
Schachttype Holle-schachtconus
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 320015 63/16HP
EAN/GTIN 2050001772619
Nummer fabrikant HA6.PCE.RLA.070-HP

Omschrijving

Tip:

bijpassende HP-nippel nr. 320001 apart bestellen! Reservedelen nr. 320610320626 vindt u in de reserveonderdelenlijst.
PSC-spanpen op aanvraag.