Aangedreven gereedschap radiaal, standaardpin 40-VX4-L

Artikelnummer: 319998 40-VX4-L
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Opname VX4
    VDI-grootte 40
    Gereedschapsopspanning Varia VX4
    l1 138 mm
    b1 76,5 mm
    b2 53 mm
    h1 76 mm
    x 100 mm
    Koeling extern
    Producttype Aangedreven gereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 319998 40-VX4-L
    EAN/GTIN 4067263266013
    Nummer fabrikant 319998 40-VX4-L

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Voor gebruik op alle DMG Gildemeister CTX CNC-draaibanken met Sauter-revolver. Aandrijfkoppeling DIN 5480. Spannen van gereedschappen in het aangedreven gereedschap via ER-spantang met buitenliggende moer of snelwisselsysteem VARIA VX onder licentie van EWS. Externe buitenkoeling via nieuw koelvloeistofbeheer, interne koeling door gereedschap centraal door de spindel. Maximaal toerental 8000 min-1.
    Gebruik op sterrevolver. Linkse uitvoering, d.w.z. bewerking richting hoofdspindel. Overbrenging 1:1. Uitvoering met inwendige koeling (intern) max. 70 bar.
    Uitvoering IK – Met keramische afdichtset, druk tot 70 bar, volledig droogloopgeschikt.
    Standaard-uitlijnstrip (pin).

    Voordeel:

    • Op gewicht en geometrie geoptimaliseerde constructie.
    • Proceszekerheid en duurzaamheid door hoogwaardige componenten.
    • Overbrenging van hoge draaimomenten.
    • 100% controle – elk aangedreven gereedschap wordt aan een inloopprogramma onderworpen.
    • Inwendige koeling: speciaal ontwikkelde en gepatenteerde afdichting.

    Toepassing:

    Zo veel mogelijk verspaningsstappen in een opspanning. Bij gebrek aan plaats (beschikbare spanplaatsen) in de revolver.

    T.b.v.:

    DMG Gildemeister CTX. Gedeeltelijk Emco, Hardinge, Monforts, Scherer enz. met DIN 5480.

    Levering:

    Aangedreven gereedschap voor spantang: incl. spanmoer en haaksleutel. Aangedreven gereedschap VARIA VX: incl. spansleutel.

    Accessoires:

    Passende Varia VX-inzetstukken nr. 319802319888, ER-snelwisseladapters nr. 319761319781, ER-spantangen nr. 308941 – 309878, ER-spansleutels nr. 309680309745. Momentsleutel nr. 211750 gr. 5,7.

    Tip:

    • Andere typen aandrijvingen (bijv. DIN 5482), overbrengingen, afmetingen, BMT enz. op aanvraag: www.hoffmann.ews-tools.com
    • Gereedschappen met interne koeling (IK) droogloopgeschikt, koelmiddelfiltering < 50 µm.
    • Aanbeveling: Uitvoering VARIA VX met een draaimomentgereedschap (max. 6 Nm) bedienen.
    • Voor zware freeswerkzaamheden wordt op aanvraag een variant met conisch rollager aanbevolen.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen