Inwendige cilindrische slijpschijf 30x10x10 mm 1A1 11D91C75B52AL

Artikelnummer: 319980
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Slijpsteen voor inwendig rondslijpen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 319980
EAN/GTIN 9003173199800
Nummer fabrikant 319980
L-nummer L50140 1156

Omschrijving

Omschrijving:

In vergelijking met conventionele keramische slijpgereedschappen kenmerken diamantgereedschappen zich door een hoge standtijd en korte slijptijden Ook bieden ze een hogere maatvastheid van het werkstuk. Dit kunstharsgebonden gereedschap wordt voornamelijk gebruikt voor het bewerken van wolfraamcarbide en industrieel keramiek.

Kenmerk:

  • Form: 1A1 RECHTE SLIJPSCHIJF
  • Specificatie : 10 - 3
  • Afmeting (D x T x H): 30 x 10 x 10 mm
  • diameter: 30 mm
  • Sterkte: 10 mm
  • Boring: 10 mm
  • Korrelgrootte: 91
  • Vs /max: 50 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Hardmetaal, Keramiek

Voordeel:

  • Hoge standtijd
  • Hoger slijpvermogen
  • Superslijpmiddelen

Toepassing:

  • Voor inwendig cilindrisch slijpen van werkstukken gemaakt van hardmetaal en industrieel keramiek

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen