HP E90AN-D14-2-C14-07-C Endmills with HELIPLUS HP ANKT 0702 Inserts

Artikelnummer: 3199214
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELIPLUS
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3199214
EAN/GTIN 7291075180657
Nummer fabrikant 3199214
L-nummer L23980 2862

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 14 mm, diameter (DC/DCX) 14 mm, aantal snijkanten (CICT) 2, max. snijkantlengte (APMX) 7,7 mm, aantal snijkanten (NOF) 2, totale lengte (OAL) 80 mm, montageschacht Rond, montageschacht Rond, effectieve lengte (LU) 16,5 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 14 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 14 mm
  • Diameter (DC/DCX) 14 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 2
  • Snijlengte max. (APMX) 7,7 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Functionele lengte (LF) 80 mm
  • Koplengte (links) 18 mm
  • Aanduiding van wisselplaat (MIID) HP ANKT 0702PNTR
  • Totale lengte (OAL) 80 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 3,2 graden
  • As van contactdoos rond
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden
  • Effectieve lengte (LU) 16,5 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIPLUS" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen