{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
x | 70 mm | |
L1 | 70 mm | |
L2 | 62 mm | |
b2 | 65 mm | |
h1 | 20 mm | |
h2 | 78 mm | |
Geschikte machines | Mori NZ, Mori NT, CTX310-BMT | |
Producttype | Beitelhouder |
Artikelnummer | 319884 40 | |
EAN/GTIN | 4045197877338 | |
Nummer fabrikant | 319884 40 |