MM CAB T05T05-25/1.0-C MULTI-MASTER Shank Extensions

Artikelnummer: 3198634
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie MULTI-MASTER
    Producttype Inschroeffreesopname

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3198634
    EAN/GTIN 7291075267907
    Nummer fabrikant 3198634
    L-nummer L24070 196

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Houders voor modulaire freeskoppen, schroefdraadmaat, aan werkstukzijde (THSZWS) T05, totale lengte (OAL) 25,4 mm

    Kenmerk:

    • Diameter behuizing (BD) 7,6 mm
    • Aansluitcode Multimaster aan machinezijde (CCMS)
    • Functies van interfaces T05
    • Maat bevestigingsschroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) T05
    • Schijfgrootte (DRVS) 6 mm
    • Totale lengte (OAL) 25,4 mm

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen