Snijplaatadapter Wisselinzetstuk M12-M14

Artikelnummer: 319795 M12-M14
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor schroefdraad Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

⌀ D2 38 mm
Lengte L 16 mm
Producttype Snijplaathouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 319795 M12-M14
EAN/GTIN 4062406239886
Nummer fabrikant 319795 M12-M14

Omschrijving

Uitvoering:

Adapter voor de opname van snijplaten volgens DIN EN 22568 (ronde uitvoering).

T.b.v.:

Snijplaat-basishouder nr. 319790; 319793.

Tip:

Maximale draaddiepte 47 mm.