{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor ER-spantangen | 32 | |
Schacht-⌀ d | 40 mm | |
Inwendige koeling | ja | |
Afkoppellengte A-maat | 68 mm | |
Buiten-⌀ D | 83 mm | |
Compensatie radiaal | 1,5 mm | |
Geschikt voor ER-grootte | 32 | |
Kleurcode VDI-schacht | VDI 40 | |
Producttype | Spantanghouder |
Artikelnummer | 319785 40 | |
EAN/GTIN | 4062406263829 | |
Nummer fabrikant | 319785 40 |