Aanslagdemper met veer cilindrisch 25 mm

Artikelnummer: 319775 25
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ D1 25 mm
⌀ D2 35 mm
Lengte L 62 mm
Lmax 100 mm
Producttype Aanslagdemper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 319775 25
EAN/GTIN 4062406263850
Nummer fabrikant 319775 25

Omschrijving

Toepassing:

Robuuste stangaanslag met veerdemping, aanslagschijf geslepen. Dempingscompensatie van maximaal 3 mm.
Cilindrische uitvoering geschikt voor alle revolvertypes. In de lengte verstelbare cilindrische schacht.