Korte-boorhouder 1-16 mm

Artikelnummer: 319715 1-16
op aanvraag
Op voorraad
67 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Spanbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Spanbereik 1 mm - 16 mm
VDI-grootte VDI 30
Houderbuiten-⌀ d1 50,5 mm
Afkoppellengte l1 90 mm
Spansleutel TX25
Kleurcode VDI-schacht VDI 30
Producttype VDI houder voor korte boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 319715 1-16
EAN/GTIN 4045197932037
Nummer fabrikant 319715 1-16

Omschrijving

Uitvoering:

  • Koelvloeistoftoevoer via indexeerboring.
  • Maximale koelvloeistofdruk 50 bar.
  • Type GARANT met Torx®-spansleutel voor hoge sluitkracht.

Toepassing:

op NC-draaibanken en bewerkingscentra.

Norm:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, blad 2.