T490 FLN D200-12-60-16 90° Face Mills Carrying Tangentially Clamped Inserts with 4 Helical 16 mm Long Cutting Edges

Artikelnummer: 3196553
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELITANG T490 LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3196553
EAN/GTIN 7291075257472
Nummer fabrikant 3196553
L-nummer L23980 724

Omschrijving

Omschrijving:

Vlakfrees met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 60 mm, diameter (DC/DCX) 200 mm, aantal snijlichamen (CICT) 12, naafdiameter (DHUB) 135 mm, totale lengte (OAL) 63 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style C..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 60 mm
  • Koelvloeistofeigenschap (CSP) extern
  • Snijdiameter (DC) 200 mm
  • Diameter (DC/DCX) 200 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 12
  • Snijlengte max. (APMX) 16 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 135 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) T490 LNHT 160708PNR
  • Totale lengte (OAL) 63 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELITANG T490 LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen