T490LNK-D50-105-3-BT50-13 Extended Flute Endmills with BT MAS-403 Tapered Shanks Carrying T490 LNMT/HT 13 Tangentially Clamped Inserts

Artikelnummer: 3195708
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELITANG T490 LINE
Producttype Wisselplaatfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3195708
EAN/GTIN 7291075300543
Nummer fabrikant 3195708
L-nummer L23980 222

Omschrijving

Omschrijving:

Schachtfrees, bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 100 mm, snijkantdiameter (DC) 50 mm, aantal snijkanten (CICT) 27, max. lengte snijkanten (APMX) 105 mm, aantal snijkanten (NOF) 3, totale lengte (OAL) 269,8 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) BT
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 100 mm
  • Koelvloeistofeigenschap (CSP) extern
  • Snijdiameter (DC) 50 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 27
  • Snijlengte max. (APMX) 105 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
  • Totale lengte (OAL) 269,8 mm

Geschikte producten

Accessoires

Inserts

Uit dezelfde serie "HELITANG T490 LINE" Bekijk alles