ER-spantanghouder vorm E4, VDI 30, voor ER-spantang-maat: 32

Artikelnummer: 319512 32
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
215 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

voor ER-spantang-maat Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Form E
Voor ER-spantangen 32
VDI-grootte VDI 30
Geschikte spantangen 470 E (ER 32)
Spanbereik d2 2 mm - 20 mm
d6 68 mm
d10 50 mm
l3 22 mm
l8 49 mm
l9 62 mm
Farbcode VDI-Schaft VDI 30
Producttype VDI spantanghouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 319512 32
EAN/GTIN 4062406423063
Nummer fabrikant 319512 32
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Toepassing:

hoofdzakelijk voor boren en centreren.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, blad 2.